日東工業
カバースイッチ 補修パーツ 開閉器ヒューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(3個)
適合機種
現行品:CKL 3P 150A・3P 200A・3P 300A、従来品:CKS 3P 150A・3P 200A、CBS 3P 150A・3P 200A・3P 300A
注文コード
64431694
品番
X8-627
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
現行品:CKL 3P 150A・3P 200A・3P 300A、従来品:CKS 3P 150A・3P 200A、CBS 3P 150A・3P 200A・3P 300A
セット内容
3コ入
定格電流(A)
150
取付寸法A(mm)
55
取付寸法B(mm)
10