LELB-42H(BK) ランドリーバスケット キャスター付き YAMAZEN(山善) 64431843

 

LELB-42H(BK) ランドリーバスケット キャスター付き YAMAZEN(山善) 64431843
LELB-42H(BK) ランドリーバスケット キャスター付き YAMAZEN(山善) 64431843
LELB-42H(BK) ランドリーバスケット キャスター付き YAMAZEN(山善) 64431843
LELB-42H(BK) ランドリーバスケット キャスター付き YAMAZEN(山善) 64431843
LELB-42H(BK) ランドリーバスケット キャスター付き YAMAZEN(山善) 64431843
LELB-42H(BK) ランドリーバスケット キャスター付き YAMAZEN(山善) 64431843
LELB-42H(BK) ランドリーバスケット キャスター付き YAMAZEN(山善) 64431843

ランドリーバスケット キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
ブラック
内容量1個注文コード64431843品番LELB-42H(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キャスター付きのランドリーバスケット。温かみのある天然木でお部屋に映える。落ち着いた北欧風のデザイン。
積み重ねができて場所をとらない。ワイヤー式のバスケットなので強度もあり、通気も良くて衛生的

持ち手付きで持ち運びにも便利。大きなキャスターで移動もラクラク。落ち着いた色合いのスチールと天然木との組合せがお洒落なデザイン。

用途ランドリーバスケット、ワイヤーバスケット、洗濯かご、洗濯物いれに。シンプル、おしゃれ、ワゴンやランドリーラックとして。付属品キャスター×4、ナット×4、ワッシャー×8、スパナ(大)×1、スパナ(小)×1材質本体/スチール(粉体塗装)、取っ手/積層材寸法(mm)持ち手幅間:50質量(kg)2.46ブラック高さ(mm)(積み重ね時)2段:600、3段:715、4段:835タイプ組立式寸法(幅W×奥行D)(mm)キャスター間:270×150寸法(幅W×高さH)(mm)持ち手:325×190耐荷重(kg)10キャスター4個(ストッパーなし)内寸(mm)上部:幅405×奥行295、下部:幅355×奥行240、深さ360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425× 335× 490組立時間約10-20分すきま(mm)床からかご底まで:100
取扱説明書:(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする