用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。吐出水量(L/h)(理論)1000吐出圧力(MPa)10質量(kg)165高圧ホース(m)3/8B×10周波数(Hz)60電源(V)3相200温度(℃)(温水)30~80電動機(kW)3.7電気容量(A)20種類(高圧ポンプ)プランジャポンプ、(ボイラー)貯湯式ステンレスボイラー使用燃料白灯油燃料消費量(L/h)5~6燃料タンク容量(L)35(ゲージ付)給水方式Φ16水道直結(竹の子付)式ノズルJJG100-30(AHC15~37HC7専用)キャブタイヤコード(m)10長さ(m)885幅(m)885高さ(m)1211仕様モーター過負荷保護装置、空焚防止装置、炎監視装置、電磁ポンプ空運転防止機構、水抜きバルブ、凍結防止ヒーター、排気口防雨機構、一点式吊り上げ用フック、燃料切れ自動検知機構