信越化学工業
熱収縮ゴムチューブ 1M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
収縮前内径(Φmm)
5~6.7
10~13
7.8~10
5~6.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64432349
品番
ST-25DG-1.0-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。
電気特性に優れています。
適度な柔らかさを保ちます。
機密性の高い被覆ができます。
用途
コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など
色
グレー
長さ(m)
1
特性
電気特性
仕様
80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮
質量(g)
14.48
収縮前内径(Φmm)
5~6.7
主成分
シリコーン