曜日別特売
1007634 排水管一発洗浄 髪の毛とかし アイメディア 64432428

 

1007634 排水管一発洗浄 髪の毛とかし アイメディア 64432428
1007634 排水管一発洗浄 髪の毛とかし アイメディア 64432428
1007634 排水管一発洗浄 髪の毛とかし アイメディア 64432428
1007634 排水管一発洗浄 髪の毛とかし アイメディア 64432428
1007634 排水管一発洗浄 髪の毛とかし アイメディア 64432428

排水管一発洗浄 髪の毛とかし

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(20g×4袋)注文コード64432428品番1007634
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

排水管に溜まった髪の毛を溶かしてスッキリ。
洗面台や浴室の排水管に!
非塩素系で排水管を傷めにくいです。

成分炭酸塩(45%)、過炭酸塩、 ケイ酸塩、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、金属封鎖剤液性弱アルカリ性使用の目安1回につき1袋(20g)
注意
※用途以外には使用しない。
※手についた場合は水で洗い流す。手肌の弱い方は炊事用手袋を着用する。
※長時間付着している汚れや、汚れの種類によっては落ちにくい場合がある。
※熱湯(50℃以上)を使用しない。
※開封後はすぐに使用し、1包使い切る。
※吸湿等により固まった場合は、もみほぐして砕く。
※粉が目や口・鼻に入らないよう注意する。
※他の薬剤との併用・混合はしない。
※密閉した容器内では使用しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする