曜日別特売
TEH10 「テッテ」専用壁掛けホルダー キングジム 64433435

※本体は付属しません。

「テッテ」専用壁掛けホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64433435品番TEH10
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

TE500、TE1000共通の専用壁掛けホルダーです。
マグネットもしくはねじで取り付け可能。
トレーやメッセージパネルも一緒に使用できます。

セット内容本体、壁面固定用ねじ、取扱説明書材質ステンレス質量(g)325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×165×160(広げた状態、「テッテ」本体除く)、約120×212×52(折り畳んだ状態、未使用時)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする