サンピース
小型・軽量リチウムイオンバッテリー溶接機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
64444039
品番
LBW-160G-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
定電流制御方式により安定した溶接が可能!
ホットスタート付きで溶接スタート抜群!(ON/OFF切替スイッチ付)
バッテリー残量インジケーター付きでバッテリー残量が一目で確認可能。
仕様
ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP
質量(kg)
(ショルダーベルトを含まず)18.8
定格出力電流(A)
直流160
定格容量
792Wh
定格出力
直流56.8V 最大10A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
465×215×375(取手を含む)
冷却方式
強制冷却
バッテリー
リチウムイオン
適合溶接棒(mm)
Φ1.0~Φ4.0
バッテリー電圧(V)
DC 52.8
定格使用率(%)
0.4
電流調整範囲(A)
直流10~160
定格負荷電圧(V)
直流32
充電時間(時間)
約1
無負荷電圧(V)
直流52.8
充電方式
定電流定電圧
定格電流(V)
交流100・50/60Hz 600W(630VA)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64444039
LBW-160G-SP
50076436
LBW-170G-SP
リチウムイオンバッテリー溶接機
サンピース
1台
¥
399,800
税込
¥439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です