SPJR
充電式LEDチューブスタンドライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64444556
品番
STUL-12W
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
屋外防水タイプ(IP65)
強力マグネット付き。
明るさ最大1080lm(ルーメン)
転倒防止補助アーム付き
作業現場・工場・駐車場等で
付属品
ACアダプター DCアダプター
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
12
全光束(Lm)
1080
保護等級
IP65
色温度(K)
6400
充電時間(時間)
AC 4~5 DC 20
電源タイプ
充電式
使用場所
屋外
配光角度(°)
360
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
Hi 3 Low 6