曜日別特売
- MENAGE NATURAL LIFE KIRA -輝- MENAGE NATURAL LIFE 64445204

- MENAGE NATURAL LIFE KIRA -輝- MENAGE NATURAL LIFE 64445204
- MENAGE NATURAL LIFE KIRA -輝- MENAGE NATURAL LIFE 64445204
- MENAGE NATURAL LIFE KIRA -輝- MENAGE NATURAL LIFE 64445204
- MENAGE NATURAL LIFE KIRA -輝- MENAGE NATURAL LIFE 64445204
- MENAGE NATURAL LIFE KIRA -輝- MENAGE NATURAL LIFE 64445204
- MENAGE NATURAL LIFE KIRA -輝- MENAGE NATURAL LIFE 64445204
- MENAGE NATURAL LIFE KIRA -輝- MENAGE NATURAL LIFE 64445204
- MENAGE NATURAL LIFE KIRA -輝- MENAGE NATURAL LIFE 64445204

MENAGE NATURAL LIFE KIRA -輝-

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード64445204品番-
販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980

日本産ホタテの貝殻を使った自然派掃除用スプレーです。第三者機関において、コロナウイルス亜科に属する豚コロナウイルスに対し、30秒で99%不活化するという効果が確認されました。

用途掃除用スプレー使用方法:対象から約20cm離してスプレーしてください。成分水、貝殻焼成カルシウム使用方法掃除用スプレー使用方法:対象から約20cm離してスプレーしてください。アズワン品番64-8951-37商品タイプ本体
注意
※取扱注意事項:※本来の用途以外には使用しないでください。※お子様の手の届かないところに保管してください。※使用後、 肌に違和感がある場合はご使用をお控えください。※皮革、合皮、エナメル、絹、和装品には使用しないでください。 ※必ずご使用前にシミや色落ちが発生しないか目立たない部分で確認してください。※色落ちしやすいもの等には使用 しないでください。※水を吸わない材質や色の濃い物に使用した場合に本品が乾燥すると、白い粉が残る場合がございますが、 ホタテ貝殻粉末ですのでご安心ください。その場合は濡れた布等でお拭き取りください。※アルミ製品には使用しないで ください。変質させる恐れがあります。※蓋をあけたまま保管しないでください。※直射日光を避け、常温常湿の室内に 保管ください。※目に入った場合や誤飲してしまった場合はすぐに流水などで対処し、医師にご相談ください。※すべての 菌を除菌できるわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする