AUTO-BI(山田辰)
スリードラゴン つなぎ服 20000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
マリンブルー
ゴールド
ネイビーブルー
スカイブルー
マリンブルー
サイズ
L
3L
L
LL
M
4L
5L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64460787
品番
20000-MB-L
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
身体の動きにフィットし、作業の妨げになりません。
カラーが充実しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
マリンブルー
サイズ
L
仕様
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様
トラスコ品番
853-8442
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿100
身長(cm)
167~172
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
95
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58