曜日別特売
8200-OR-5L EXつなぎ服 8200シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64461085

8200-OR-5L EXつなぎ服 8200シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64461085
8200-OR-5L EXつなぎ服 8200シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64461085
8200-OR-5L EXつなぎ服 8200シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64461085
8200-OR-5L EXつなぎ服 8200シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64461085
8200-OR-5L EXつなぎ服 8200シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64461085
8200-OR-5L EXつなぎ服 8200シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64461085

EXつなぎ服 8200シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オレンジ
サイズ5L
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード64461085品番8200-OR-5L
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カーゴポケット付きです。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
オレンジサイズ5L身長(cm)187~192肩幅(cm)56胸囲(cm)134ウエスト(cm)110混率(%)綿70・ポリエステル30仕様ユニチカトレーディング EspineREX使用、カーゴポケット付きトラスコ品番136-9349
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする