8201-OR-BLL EX半袖つなぎ服 8201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64461374

8201-OR-BLL EX半袖つなぎ服 8201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64461374
8201-OR-BLL EX半袖つなぎ服 8201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64461374
8201-OR-BLL EX半袖つなぎ服 8201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64461374
8201-OR-BLL EX半袖つなぎ服 8201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64461374
8201-OR-BLL EX半袖つなぎ服 8201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64461374
8201-OR-BLL EX半袖つなぎ服 8201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64461374

EX半袖つなぎ服 8201シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズBLL
オレンジ
ウエスト(cm)120
内容量1着注文コード64461374品番8201-OR-BLL
参考基準価格(税別)¥16,080販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

脚部両サイドには小物を入れるのに便利な ポケットを付けました。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
オレンジサイズBLL身長(cm)172~177肩幅(cm)54胸囲(cm)135ウエスト(cm)120混率(%)綿60・ポリエステル40仕様吸汗速乾生地採用、カーゴポケット付きトラスコ品番137-0076
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする