AUTO-BI(山田辰)
サロペット 3680シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
3L
S
L
3L
4L
5L
SS
LL
色
ブラック
カーキ
ネイビーブルー
ブラック
ウエスト(cm)
108
90
98
108
112
116
86
104
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64461889
品番
3680-BC-3L
参考基準価格(税別)
¥11,770
販売価格(税込)
¥9,229
販売価格(税別)
¥
8,390
バスケットに入れる
ヒップには大型のポケットを採用しています。
ハンマーループ付です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ブラック
サイズ
3L
身長(cm)
177~182
ウエスト(cm)
108
股下(cm)
84
混率(%)
綿100
仕様
ワンウォッシュ加工
トラスコ品番
137-1052