AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 1030シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
マリンブルー
スカイブルー
ホワイト
マリンブルー
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
B3L
BLL
全23種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64462695
品番
1030-MB-4L
参考基準価格(税別)
¥10,320
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
色
マリンブルー
サイズ
4L
身長(cm)
182~187
肩幅(cm)
109
胸囲(cm)
85
総丈(cm)
53
混率(%)
綿100
仕様
胸・脇部分メッシュ入り
トラスコ品番
137-1030
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。