1050-EG-3L つなぎ服 1050シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462896

1050-EG-3L つなぎ服 1050シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462896
1050-EG-3L つなぎ服 1050シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462896
1050-EG-3L つなぎ服 1050シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462896
1050-EG-3L つなぎ服 1050シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462896
1050-EG-3L つなぎ服 1050シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462896
1050-EG-3L つなぎ服 1050シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462896

つなぎ服 1050シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アースグリーン
サイズ3L
内容量1着注文コード64462896品番1050-EG-3L
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

アースグリーンサイズ3L身長(cm)177~182肩幅(cm)103胸囲(cm)82総丈(cm)53混率(%)綿100仕様胸・脇部分メッシュ入りトラスコ品番137-1083
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする