曜日別特売
1050-G1-M つなぎ服 1050シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462939

1050-G1-M つなぎ服 1050シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462939
1050-G1-M つなぎ服 1050シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462939
1050-G1-M つなぎ服 1050シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462939
1050-G1-M つなぎ服 1050シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462939
1050-G1-M つなぎ服 1050シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462939
1050-G1-M つなぎ服 1050シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64462939

つなぎ服 1050シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グレー
サイズM
内容量1着注文コード64462939品番1050-G1-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

グレーサイズM身長(cm)162~167肩幅(cm)88胸囲(cm)73総丈(cm)47混率(%)綿100仕様胸・脇部分メッシュ入りトラスコ品番136-8260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする