AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 1050シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グレー
アースグリーン
グレー
ネイビーブルー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64462948
品番
1050-G1-L
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
色
グレー
サイズ
L
身長(cm)
167~172
肩幅(cm)
93
胸囲(cm)
76
総丈(cm)
49
混率(%)
綿100
仕様
胸・脇部分メッシュ入り
トラスコ品番
136-8929