1150-EG-M つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463483

1150-EG-M つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463483
1150-EG-M つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463483
1150-EG-M つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463483
1150-EG-M つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463483
1150-EG-M つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463483
1150-EG-M つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463483

つなぎ服 1150シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アースグリーン
サイズM
内容量1着注文コード64463483品番1150-EG-M
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
アースグリーンサイズM身長(cm)162-167肩幅(cm)47胸囲(cm)110ウエスト(cm)88股下(cm)73混率(%)綿100仕様胸・脇部分メッシュ入りトラスコ品番137-1068
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする