1150-EG-L つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463499

1150-EG-L つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463499
1150-EG-L つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463499
1150-EG-L つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463499
1150-EG-L つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463499
1150-EG-L つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463499
1150-EG-L つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463499

つなぎ服 1150シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アースグリーン
サイズL
内容量1着注文コード64463499品番1150-EG-L
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
アースグリーンサイズL身長(cm)167-172肩幅(cm)49胸囲(cm)115ウエスト(cm)93股下(cm)76混率(%)綿100仕様胸・脇部分メッシュ入りトラスコ品番137-1281
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする