1150-G1-4L つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463596

1150-G1-4L つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463596
1150-G1-4L つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463596
1150-G1-4L つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463596
1150-G1-4L つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463596
1150-G1-4L つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463596
1150-G1-4L つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64463596

つなぎ服 1150シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
サイズ4L
内容量1着注文コード64463596品番1150-G1-4L
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グレーサイズ4L身長(cm)182-187肩幅(cm)55胸囲(cm)130ウエスト(cm)108股下(cm)85混率(%)綿100仕様胸・脇部分メッシュ入りトラスコ品番136-8273
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする