AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 1290シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
カ-キ
カ-キ
ネイビ-ブル-
ネイビーブルー
ミストブルー
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64464165
品番
1290-K2-5L
参考基準価格(税別)
¥19,680
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。
帯電防止織物を使用しています。
色
カ-キ
サイズ
5L
身長(cm)
187~192
肩幅(cm)
56
胸囲(cm)
134
ウエスト(cm)
114
股下(cm)
84
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
シキボウ「ROOM DRYR」生地使用、肘・膝部プリーツ採用
トラスコ品番
136-8768