AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 1290シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビ-ブル-
カ-キ
ネイビ-ブル-
ネイビーブルー
ミストブルー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64464174
品番
1290-NB-S
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。
帯電防止織物を使用しています。
色
ネイビ-ブル-
サイズ
S
身長(cm)
157~162
肩幅(cm)
44
胸囲(cm)
110
ウエスト(cm)
90
股下(cm)
72
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
シキボウ「ROOM DRYR」生地使用、肘・膝部プリーツ採用
トラスコ品番
136-8457