曜日別特売
1290-NB-L つなぎ服 1290シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464199

1290-NB-L つなぎ服 1290シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464199
1290-NB-L つなぎ服 1290シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464199
1290-NB-L つなぎ服 1290シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464199
1290-NB-L つなぎ服 1290シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464199
1290-NB-L つなぎ服 1290シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464199
1290-NB-L つなぎ服 1290シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464199

つなぎ服 1290シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビーブルー
サイズL
内容量1着注文コード64464199品番1290-NB-L
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。
帯電防止織物を使用しています。

ネイビーブルーサイズL身長(cm)167~172肩幅(cm)48胸囲(cm)118ウエスト(cm)98股下(cm)76混率(%)綿70・ポリエステル30仕様シキボウ「ROOM DRYR」生地使用、肘・膝部プリーツ採用トラスコ品番137-1367
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする