曜日別特売
1500-WH-S つなぎ服 1500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464375

1500-WH-S つなぎ服 1500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464375
1500-WH-S つなぎ服 1500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464375
1500-WH-S つなぎ服 1500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464375
1500-WH-S つなぎ服 1500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464375
1500-WH-S つなぎ服 1500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464375
1500-WH-S つなぎ服 1500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464375

つなぎ服 1500シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)88
内容量1着注文コード64464375品番1500-WH-S
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

前開き部分・袖口は金属ボタンを採用しています。

ホワイトサイズS身長(cm)157~162肩幅(cm)44胸囲(cm)110ウエスト(cm)88股下(cm)64混率(%)綿100仕様強力三重環縫トラスコ品番136-7903
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする