AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 1500シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
96
88
92
96
100
105
110
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64464393
品番
1500-WH-L
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
前開き部分・袖口は金属ボタンを採用しています。
色
ホワイト
サイズ
L
身長(cm)
167~172
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
96
股下(cm)
72
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫
トラスコ品番
136-7966