曜日別特売
1500-WH-4L つなぎ服 1500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464427

1500-WH-4L つなぎ服 1500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464427
1500-WH-4L つなぎ服 1500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464427
1500-WH-4L つなぎ服 1500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464427
1500-WH-4L つなぎ服 1500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464427
1500-WH-4L つなぎ服 1500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464427
1500-WH-4L つなぎ服 1500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464427

つなぎ服 1500シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード64464427品番1500-WH-4L
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

前開き部分・袖口は金属ボタンを採用しています。

ホワイトサイズ4L身長(cm)182~187肩幅(cm)54胸囲(cm)130ウエスト(cm)110股下(cm)84混率(%)綿100仕様強力三重環縫トラスコ品番136-8063
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする