曜日別特売
1600-WH-LL つなぎ服 1600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464463

1600-WH-LL つなぎ服 1600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464463
1600-WH-LL つなぎ服 1600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464463
1600-WH-LL つなぎ服 1600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464463
1600-WH-LL つなぎ服 1600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464463
1600-WH-LL つなぎ服 1600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464463
1600-WH-LL つなぎ服 1600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464463

つなぎ服 1600シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)100
内容量1着注文コード64464463品番1600-WH-LL
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

強力三重環縫仕様です。
前開き部・袖口金属ボタン仕様です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ホワイトサイズLL身長(cm)172~177肩幅(cm)50胸囲(cm)122ウエスト(cm)100股下(cm)76袖丈(cm)57混率(%)綿100仕様強力三重環縫トラスコ品番136-8919
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする