曜日別特売
1600-WH-B3L つなぎ服 1600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464506

1600-WH-B3L つなぎ服 1600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464506
1600-WH-B3L つなぎ服 1600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464506
1600-WH-B3L つなぎ服 1600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464506
1600-WH-B3L つなぎ服 1600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464506
1600-WH-B3L つなぎ服 1600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464506
1600-WH-B3L つなぎ服 1600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464506

つなぎ服 1600シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズB3L
ウエスト(cm)130
内容量1着注文コード64464506品番1600-WH-B3L
参考基準価格(税別)¥16,080販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

強力三重環縫仕様です。
前開き部・袖口金属ボタン仕様です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ホワイトサイズB3L身長(cm)177~182肩幅(cm)56胸囲(cm)145ウエスト(cm)130股下(cm)80袖丈(cm)59混率(%)綿100仕様強力三重環縫トラスコ品番136-8693
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする