AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 1761シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
83
83
88
93
98
108
113
118
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64464619
品番
1761-WH-S
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
強力三重環縫仕様です。
フロントファスナー仕様です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ホワイト
サイズ
S
身長(cm)
157~162
肩幅(cm)
43
胸囲(cm)
108
ウエスト(cm)
83
股下(cm)
64
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫
トラスコ品番
136-8682