曜日別特売
1761-WH-LL つなぎ服 1761シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464646

1761-WH-LL つなぎ服 1761シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464646
1761-WH-LL つなぎ服 1761シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464646
1761-WH-LL つなぎ服 1761シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464646
1761-WH-LL つなぎ服 1761シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464646
1761-WH-LL つなぎ服 1761シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464646
1761-WH-LL つなぎ服 1761シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464646

つなぎ服 1761シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)98
内容量1着注文コード64464646品番1761-WH-LL
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

強力三重環縫仕様です。
フロントファスナー仕様です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ホワイトサイズLL身長(cm)172~177肩幅(cm)49胸囲(cm)120ウエスト(cm)98股下(cm)76混率(%)綿100仕様強力三重環縫トラスコ品番136-7999
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする