曜日別特売
1762-NB-4L つなぎ服 1762シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464734

1762-NB-4L つなぎ服 1762シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464734
1762-NB-4L つなぎ服 1762シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464734
1762-NB-4L つなぎ服 1762シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464734
1762-NB-4L つなぎ服 1762シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464734
1762-NB-4L つなぎ服 1762シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464734
1762-NB-4L つなぎ服 1762シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464734

つなぎ服 1762シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)113
内容量1着注文コード64464734品番1762-NB-4L
参考基準価格(税別)¥15,480販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強力三重環縫仕様です。
フロントファスナー仕様です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルーサイズ4L身長(cm)182~187肩幅(cm)53胸囲(cm)128ウエスト(cm)113股下(cm)84混率(%)綿100仕様強力三重環縫トラスコ品番136-8044
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする