AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 2200シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
スカイブル-
スカイブルー
スカイブル-
サイズ
L
M
L
3L
4L
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64464768
品番
2200-SB-L
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
日本製生地を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
スカイブル-
サイズ
L
身長(cm)
167~172
肩幅(cm)
47
胸囲(cm)
116
ウエスト(cm)
91
股下(cm)
72
袖丈(cm)
56
混率(%)
綿100
トラスコ品番
137-1391