曜日別特売
2350-SG-4L つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464856

2350-SG-4L つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464856
2350-SG-4L つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464856
2350-SG-4L つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464856
2350-SG-4L つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464856
2350-SG-4L つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464856
2350-SG-4L つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464856

つなぎ服 2350シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ4L
内容量1着注文コード64464856品番2350-SG-4L
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

両足にカーゴポケットを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
シルバーグレーサイズ4L身長(cm)182~187肩幅(cm)54胸囲(cm)130ウエスト(cm)110股下(cm)82袖丈(cm)64混率(%)ポリエステル65・綿35仕様帯電防止織物使用、カーゴポケット付きトラスコ品番136-8089
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする