曜日別特売
2350-NB-S つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464874

2350-NB-S つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464874
2350-NB-S つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464874
2350-NB-S つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464874
2350-NB-S つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464874
2350-NB-S つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464874
2350-NB-S つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464874

つなぎ服 2350シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビーブルー
サイズS
内容量1着注文コード64464874品番2350-NB-S
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

両足にカーゴポケットを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルーサイズS身長(cm)157~162肩幅(cm)44胸囲(cm)110ウエスト(cm)90股下(cm)72袖丈(cm)54混率(%)ポリエステル65・綿35仕様帯電防止織物使用、カーゴポケット付きトラスコ品番136-8933
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする