曜日別特売
2350-NB-3L つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464917

2350-NB-3L つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464917
2350-NB-3L つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464917
2350-NB-3L つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464917
2350-NB-3L つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464917
2350-NB-3L つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464917
2350-NB-3L つなぎ服 2350シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64464917

つなぎ服 2350シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビーブルー
サイズ3L
内容量1着注文コード64464917品番2350-NB-3L
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

両足にカーゴポケットを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルーサイズ3L身長(cm)177~182肩幅(cm)52胸囲(cm)126ウエスト(cm)106股下(cm)80袖丈(cm)62混率(%)ポリエステル65・綿35仕様帯電防止織物使用、カーゴポケット付きトラスコ品番137-1283
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする