AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 2350シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビーブルー
シルバーグレー
ネイビーブルー
マリンブルー
レッド
サイズ
4L
S
M
L
LL
4L
5L
3L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64464926
品番
2350-NB-4L
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
両足にカーゴポケットを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
身長(cm)
182~187
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
130
ウエスト(cm)
110
股下(cm)
82
袖丈(cm)
64
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
帯電防止織物使用、カーゴポケット付き
トラスコ品番
136-8078