2500-MB-M つなぎ服 2500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64465364

2500-MB-M つなぎ服 2500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64465364
2500-MB-M つなぎ服 2500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64465364
2500-MB-M つなぎ服 2500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64465364
2500-MB-M つなぎ服 2500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64465364
2500-MB-M つなぎ服 2500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64465364
2500-MB-M つなぎ服 2500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64465364

つなぎ服 2500シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マリンブルー
サイズM
内容量1着注文コード64465364品番2500-MB-M
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

サイズ・カラー展開が豊富です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
マリンブルーサイズM身長(cm)162~167肩幅(cm)45胸囲(cm)112ウエスト(cm)90股下(cm)72袖丈(cm)56混率(%)綿100仕様強力三重環縫トラスコ品番136-6369
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする