曜日別特売
2600-G2-B4L つなぎ服 2600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64465644

2600-G2-B4L つなぎ服 2600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64465644
2600-G2-B4L つなぎ服 2600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64465644
2600-G2-B4L つなぎ服 2600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64465644
2600-G2-B4L つなぎ服 2600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64465644
2600-G2-B4L つなぎ服 2600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64465644
2600-G2-B4L つなぎ服 2600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64465644

つなぎ服 2600シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズB4L
内容量1着注文コード64465644品番2600-G2-B4L
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワンウォッシュ加工を施しています。
サイズ展開が豊富です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
チャコールグレーサイズB4L身長(cm)182~187肩幅(cm)61胸囲(cm)155ウエスト(cm)140股下(cm)82袖丈(cm)65混率(%)綿100仕様ワンウォッシュ加工トラスコ品番136-7944
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする