AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 2600シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビ-ブル-
オレンジ
チャコールグレー
ネイビ-ブル-
サイズ
B3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
B3L
B4L
BL
BLL
SS
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64465757
品番
2600-NB-B3L
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ワンウォッシュ加工を施しています。
サイズ展開が豊富です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビ-ブル-
サイズ
B3L
身長(cm)
177~182
肩幅(cm)
59
胸囲(cm)
145
ウエスト(cm)
130
股下(cm)
79
袖丈(cm)
63
混率(%)
綿100
仕様
ワンウォッシュ加工
トラスコ品番
136-8250
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。