曜日別特売
3650-MB-M つなぎ服 3650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466308

3650-MB-M つなぎ服 3650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466308
3650-MB-M つなぎ服 3650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466308
3650-MB-M つなぎ服 3650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466308
3650-MB-M つなぎ服 3650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466308
3650-MB-M つなぎ服 3650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466308
3650-MB-M つなぎ服 3650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466308

つなぎ服 3650シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マリンブルー
サイズM
内容量1着注文コード64466308品番3650-MB-M
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意しています。
物落ちを防ぐオーバーフラップ付きです。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
マリンブルーサイズM身長(cm)162~167肩幅(cm)50胸囲(cm)118ウエスト(cm)98股下(cm)74袖丈(cm)56混率(%)綿60・ポリエステル40仕様背中・脇部ノーフォークを採用トラスコ品番136-8685
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする