曜日別特売
3650-MB-5L つなぎ服 3650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466353

3650-MB-5L つなぎ服 3650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466353
3650-MB-5L つなぎ服 3650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466353
3650-MB-5L つなぎ服 3650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466353
3650-MB-5L つなぎ服 3650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466353
3650-MB-5L つなぎ服 3650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466353
3650-MB-5L つなぎ服 3650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466353

つなぎ服 3650シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マリンブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード64466353品番3650-MB-5L
参考基準価格(税別)¥13,440販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意しています。
物落ちを防ぐオーバーフラップ付きです。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
マリンブルーサイズ5L身長(cm)187~192肩幅(cm)60胸囲(cm)138ウエスト(cm)118股下(cm)84袖丈(cm)66混率(%)綿60・ポリエステル40仕様背中・脇部ノーフォークを採用トラスコ品番137-1265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする