曜日別特売
3850-EM-4L つなぎ服 3850シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466536

3850-EM-4L つなぎ服 3850シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466536
3850-EM-4L つなぎ服 3850シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466536
3850-EM-4L つなぎ服 3850シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466536
3850-EM-4L つなぎ服 3850シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466536
3850-EM-4L つなぎ服 3850シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466536
3850-EM-4L つなぎ服 3850シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466536

つなぎ服 3850シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
エメラルドグリン
サイズ4L
内容量1着注文コード64466536品番3850-EM-4L
参考基準価格(税別)¥17,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

サイズ・カラー展開が豊富です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
エメラルドグリンサイズ4L身長(cm)182~187胸囲(cm)128ウエスト(cm)103股下(cm)84混率(%)綿100仕様形態安定加工トラスコ品番136-8304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする