AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 3850シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
エメラルドグリン
エメラルドグリン
グリ-ン
マリンブル-
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64466545
品番
3850-EM-5L
参考基準価格(税別)
¥17,040
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイズ・カラー展開が豊富です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
エメラルドグリン
サイズ
5L
身長(cm)
187~192
胸囲(cm)
132
ウエスト(cm)
107
股下(cm)
88
混率(%)
綿100
仕様
形態安定加工
トラスコ品番
136-8755