AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 3850シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
マリンブル-
エメラルドグリン
グリ-ン
マリンブル-
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64466624
品番
3850-MB-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
サイズ・カラー展開が豊富です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
マリンブル-
サイズ
S
身長(cm)
157~162
胸囲(cm)
108
ウエスト(cm)
83
股下(cm)
70
混率(%)
綿100
仕様
形態安定加工
トラスコ品番
137-0702