3900-OR-S つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466694

3900-OR-S つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466694
3900-OR-S つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466694
3900-OR-S つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466694
3900-OR-S つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466694
3900-OR-S つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466694
3900-OR-S つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466694

つなぎ服 3900シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オレンジ
サイズS
内容量1着注文コード64466694品番3900-OR-S
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

ファスナーが衿の端まで付いているので、首もとをガードし、寒さをやわらげることができます。
ひじ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。
腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
オレンジサイズS身長(cm)157~162肩幅(cm)46胸囲(cm)110ウエスト(cm)98股下(cm)72袖丈(cm)54混率(%)綿100仕様日清紡メモライズ加工、バイオウォッシュ加工トラスコ品番136-7979
注意
※多少色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする