3900-K2-3L つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466807

3900-K2-3L つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466807
3900-K2-3L つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466807
3900-K2-3L つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466807
3900-K2-3L つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466807
3900-K2-3L つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466807
3900-K2-3L つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466807

つなぎ服 3900シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
カーキ
サイズ3L
内容量1着注文コード64466807品番3900-K2-3L
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

ファスナーが衿の端まで付いているので、首もとをガードし、寒さをやわらげることができます。
ひじ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。
腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
カーキサイズ3L身長(cm)177~182肩幅(cm)54胸囲(cm)126ウエスト(cm)114股下(cm)80袖丈(cm)62混率(%)綿100仕様日清紡メモライズ加工、バイオウォッシュ加工トラスコ品番136-8000
注意
※多少色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする