3900-K2-5L つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466825

3900-K2-5L つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466825
3900-K2-5L つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466825
3900-K2-5L つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466825
3900-K2-5L つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466825
3900-K2-5L つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466825
3900-K2-5L つなぎ服 3900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64466825

つなぎ服 3900シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
カーキ
サイズ5L
内容量1着注文コード64466825品番3900-K2-5L
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

ファスナーが衿の端まで付いているので、首もとをガードし、寒さをやわらげることができます。
ひじ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。
腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
カーキサイズ5L身長(cm)187~192肩幅(cm)58胸囲(cm)134ウエスト(cm)122股下(cm)84袖丈(cm)66混率(%)綿100仕様日清紡メモライズ加工、バイオウォッシュ加工トラスコ品番136-8697
注意
※多少色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする