曜日別特売
5650-SG-3L つなぎ服 5650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64467586

5650-SG-3L つなぎ服 5650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64467586
5650-SG-3L つなぎ服 5650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64467586
5650-SG-3L つなぎ服 5650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64467586
5650-SG-3L つなぎ服 5650シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64467586

つなぎ服 5650シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ3L
内容量1着注文コード64467586品番5650-SG-3L
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

胸ポケットには物落ちを防ぐファスナー付きと携帯電話などを入れておけるミニポケットとのダブルタイプを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
シルバーグレーサイズ3L身長(cm)177~182肩幅(cm)52胸囲(cm)80ウエスト(cm)102股下(cm)80混率(%)綿70・ポリエステル30仕様シキボウTWOACER使用トラスコ品番136-8221
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする