AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 5910シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ネイビーブルー
ネイビーブルー
ブラック
ロイヤルブルー
サイズ
L
S
M
3L
5L
L
LL
4L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64467848
品番
5910-NB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
吸汗速乾生地を採用しています。
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
L
身長(cm)
167~172
肩幅(cm)
50
胸囲(cm)
122
ウエスト(cm)
102
股下(cm)
76
袖丈(cm)
57
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
クラボウムービンカットR
トラスコ品番
137-0273