AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 5910シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ネイビーブルー
ネイビーブルー
ブラック
ロイヤルブルー
サイズ
4L
S
M
3L
5L
L
LL
4L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64467875
品番
5910-NB-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,960
吸汗速乾生地を採用しています。
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
身長(cm)
182~187
肩幅(cm)
56
胸囲(cm)
134
ウエスト(cm)
114
股下(cm)
82
袖丈(cm)
63
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
クラボウムービンカットR
トラスコ品番
136-9562